- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品
- セレーション ボルトのおすすめ人気ランキング
セレーション ボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新228件の「セレーション ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧入ボルト」、「クリップボルト」、「セレーション」などの商品も取り扱っております。
スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します
材質クロームモリブデン鉱/S45CRoHS指令(10物質対応)対応
GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用寸法D(Φmm)40寸法T(mm)14.5適合径(Φmm)10~14
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプ袋色シルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイプ貫通色クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応